曜日別特売
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804

 

G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804
G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ コーコス信岡 76091804

ワイルドストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
適応ウエスト(cm)70
実寸ウエスト(cm)73
サイズS
内容量1本注文コード76091804品番G-8015
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

こだわりのシルエットにクラシカルなコードピケの素材感をプラス。
テーパードシルエットでありながらも、妥協ないストレッチ性を加え、動きやすさとフィット感を追求。
サイドポケットの収納性も兼ね備え、ワイルドでありながらも心地良い機能性を両立させたカーゴパンツ。

用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩ネイビー種別カーゴパンツ機能ストレッチサイズS実寸ウエスト(cm)73適応ウエスト(cm)70渡幅(cm)29.5股下(cm)83
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする