曜日別特売
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118

 

G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118
G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 76092118

スタイリッシュストレッチパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タンカーキ
適応ウエスト(cm)90
実寸ウエスト(cm)93
サイズ3L
内容量1本注文コード76092118品番G-5003
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ストレッチ素材
マルチポケット
「ヴィンテージタイプ」の腰廻り
股が裂けづらく、動きやすい仕様
丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)
カラビナループ付
頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー

用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩タンカーキ種別ストレッチパンツ機能ストレッチサイズ3L実寸ウエスト(cm)93適応ウエスト(cm)90渡幅(cm)33.5股下(cm)83
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092084
2024-02-20
用途: 業務用ユニフォーム
建設業・工事業

ストレッチが効いてとても履きやすいです。
リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする