OIL-717 牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン 76092213

OIL-717 牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン 76092213
OIL-717 牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン 76092213
OIL-717 牛床革オイル加工手袋 OIL-717 シモン 76092213

牛床革オイル加工手袋 OIL-717

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1袋(10双)注文コード76092213品番OIL-717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。

用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園等。サイズM全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21材質牛床革加工オイル加工機能耐油・耐熱袖口仕様マジック式アテ有無親指付根に床革当て付き。入数(双)10厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112671
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092231
2024-01-23
用途: 農機具を扱う時。
小島量為株式会社農・林・水産業

柔らかく縫製もしっかりしているのでお気に入りです。
以前少し安い商品を買って直ぐに指先が破れる等を経験したのでやはりシモンだなと思いました。

対象商品 : 76092222
2019-12-03
用途: 板金作業時
波多野電機株式会社

いつも使っています。
時々、破れやすいのが入っていたりしますが、
重宝してます。

対象商品 : 76092231
2016-08-09
用途: 建設現場
株式会社川島組

裏地無が夏場は良かった、もう少し価格を相談できるならまとまって購入します。

対象商品 : 76092222
2017-01-29
用途: 鉄工、鍛冶
株式会社川島組

油汚れは取れないが、それでも洗いながら長期で使える.

2015-09-15
用途: 仮設作業
建設業・工事業

洗えて破れにくく長持ちするのでとても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする