シモン
牛床革オイル加工手袋 OIL-719
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
76092247
品番
OIL-719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
牛床革(オイル加工)
色
青緑
加工
オイル加工
機能
耐久性、油汚れに強い
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
親指付根:本革当て付き
入数(双)
10
トラスコ品番
789-4899
厚さ(mm)
1.4±0.5%
メーカー商品コード
4112605