曜日別特売
OIL-108 牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン 76092265

OIL-108 牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン 76092265
OIL-108 牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン 76092265

牛床革オイル加工手袋 OIL-108

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1袋(10双)注文コード76092265品番OIL-108
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

糸がほつれにくい内縫いタイプ。
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。

用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。サイズLL全長(cm)24中指長(cm)9手の平幅(cm)11.5手のひらまわり(cm)23材質牛床革(オイル加工)青緑加工オイル加工機能耐久性、油汚れに強いアテ有無親指付根:本革当て付き入数(双)10厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4112971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092256
2018-03-13
用途: 現場用

手にかなりフィットして作業しやすく
いつもまとめ買いしてます

1が参考にしています
2017-01-17
用途: 作業時

手に馴染んで サイズも ちょうど良いので
毎回購入してます

対象商品 : 76092256
2016-05-25
用途: 作業時

少し革が薄くなった

2016-06-24
用途: 現場作業時

糸のほつれやすくなった

対象商品 : 76092256
2016-05-25
用途: 現場作業

昔より革が 薄くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする