122DK N 溶接用手袋 5本指 122DK N シモン 76092466

溶接用手袋 5本指 122DK N

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード76092466品番122DK N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。

用途溶接、溶断。サイズフリー全長(cm)35中指長(cm)9手の平幅(cm)23手のひらまわり(cm)26材質牛床革グレー加工内縫い機能熱(火花)・耐久性アテ有無アテ無入数(双)1厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4140071
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092466
2023-06-09
用途: 溶接作業
製造業

思っていた物より全然良かったです。使って居るうちに手に馴染むと思いますのでもっと使いやすくなると思います!

対象商品 : 76092466
2021-11-28
用途: 溶接作業
製造業

この商品は安価なのに非常に良いと思います、
次も購入したいと思っています。

2022-06-02
用途: 溶接

やわらかい、厚みもある、指の縫い合わせの位置が、他の商品と少し違うので穴が開きにくく長持ちしそうです。

対象商品 : 76092466
2019-12-29
用途: 半自動溶接時に使用。
サービス業

コストパフォーマンスが高いレビューが多いので購入。とりあえず着け心地は問題なさそう。

対象商品 : 76092466
2018-07-06
用途: 機械のメンテナンスに使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 76092466
2017-09-02
用途: 新人溶接職人
製造業

新人さんなので、長めの物をと言う事で、流石のシモンなので問題無しです。
慣れれば短い皮手に移行ですね、安全に越した事は無し。

対象商品 : 76092466
2017-05-19
用途: 溶接作業

マーク無しでマーク有りよりリーズナブル。
使用感は代わりない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする