曜日別特売
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895

 

SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895
SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 76092895

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76092895品番SMT1500J
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ

仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V
コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
充電時間(時間)4(90%まで)出力容量(VA/W)1500/980設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980定格入力電圧(V)100付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)26規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブコンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満入力電流(A)(最大)12定格出力電圧(V)100警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

商品説明動画

初回起動方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする