曜日別特売
BAC-30MF-MPU アクロ300 パイロット 76093089

アクロ300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(軸)ミスティパープル
内容量1本注文コード76093089品番BAC-30MF-MPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

用途紙への筆記ボール径(Φmm)0.3(激細)方式ノック式インク色色(軸)ミスティパープル最大径(Φmm)10.1全長(mm)143インクアクロインキ(油性)替芯BRFV-10MF-B材質(軸・さや)樹脂シリーズアクロ入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする