曜日別特売
BKAB-40MF-PG アクロボール3 パイロット 76093116

アクロボール3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)パールグリーン
内容量1本注文コード76093116品番BKAB-40MF-PG
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。

用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.3(激細)方式スライドレバー式インク色黒・赤・青色(軸)パールグリーン最大径(Φmm)13全長(mm)147インクアクロインキ(油性)替芯(黒)BVRF-8MF-B/(赤)BVRF-8MF-R/(青)BVRF-8MF-L材質(軸・さや)リサイクル樹脂/(グリップ)ラバーシリーズアクロボールエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 104入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする