曜日別特売
G0614AH プロエックスα 胸付ズボン 弘進ゴム 76096063

プロエックスα 胸付ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1本注文コード76096063品番G0614AH
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。
ズボン裾カット調整可能。

用途
水産業、漁業など。
仕様着脱式調整付サスペンサー、ズボン裾カット調節、尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り、膝裏補強付ネイビーサイズ3L股下(cm)78適応胴囲(cm)90~100材質PVC(塩ビ)適応身長(cm)175~185
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする