曜日別特売
SRT5KXLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096146

SRT5KXLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096146
SRT5KXLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096146
SRT5KXLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096146
SRT5KXLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096146

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76096146
品番
SRT5KXLJ7W
参考基準価格(税別)¥2,162,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、
常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。
入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。
中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、
電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。
拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、
要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。
【主な特長】
5200VA / 4600W 高出力UPS
常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給
単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適
ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト
拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能
ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能

用途
【用途】
中~大規模サーバー/ストレージの電源保護
データセンター・サーバールーム
ネットワーク/通信インフラ
BCP・高可用性が求められる業務システム
SRT5KXLJ7W
7年延長保証付き
予防バッテリー交換1回を含む長期保証
【主な仕様】
定格容量:5200VA / 4600W
運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)
入力電圧:AC200V
出力電圧:AC200V
出力波形:正弦波
出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2
ラックサイズ:3U
外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm
質量:約56.6kg
バッテリー:鉛蓄電池
【同梱品】
インストールガイド
取り外し可能なサポートフィート
USBケーブル
保証書
保証期間
お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ラックレールキットは別売です
※拡張バッテリーパックは別売です
※設置時は床耐荷重・電源容量をご確認ください
※PowerChute Network Shutdown等のソフトウェアは別途導入が必要です
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする