曜日別特売
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216

SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216
SRT1000XLJ7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76096216

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76096216
品番
SRT1000XLJ7W
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。
【特長】
常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給
最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能
サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に
タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)
100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W
長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間
拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。
マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。

用途
【用途】
小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護
ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策
エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム
業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途
常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。
【主な仕様】
寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)
質量:24kg
容量:1000VA/900W
種別:常時インバーター・正弦波
インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO
電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相
カラー:黒
付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書
保証期間:7年
単位:1個
保証期間
お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ラックマウントで使用する場合、ラックレールキットは別売です。
※レーザープリンターなど突入電流の大きい機器には使用できません。
※設置時は接続機器の消費電力(900W以内)をご確認ください。
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする