曜日別特売
SK-7660 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ 76096693

直流/交流両用デジタルクランプメーター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台機能ピークホールド、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ注文コード76096693品番SK-7660
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

15の機能を備えた充実のミニクランプ
10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます
狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)
ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート
側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利

直流電圧(V)レンジ:400m、4、40、400、600交流電圧(V)レンジ:4、40、400、600交流電流(A)レンジ:40、400直流電流(A)レンジ:40、400電源1.5V R03(単4)電池×2本抵抗(Ω)400、4k、40k、400k、4M、40M質量(g)160付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27表示4000カウントLCD、最大4050文字高(mm)12周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz機能ピークホールド、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76096693
2016-04-01
用途: 試験
武電機システム

購入してすぐに、導通ブザーが鳴らなくなりました。
最初からこの調子なので、怖くて仕事には使えません。
そこそこの値段でしたが、あてにはなりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする