サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト 大きいサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
6L
6L
8L
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76096914
品番
KF102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
152
サイズ
6L
色
シルバーグレー
素材
デュスポ(ポリエステル100%)
セット内容
服のみ