曜日別特売
Z-01 ザクタス Z-01 弘進ゴム 76101295

ザクタス Z-01

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
ブルー
内容量1足注文コード76101295品番Z-01
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
機能耐油サイズ(cm)24ブルー足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)900(26cm)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 雪かきその他
医療・福祉・介護関連業

少し大きめに出来てるみたい、履き口が広くらく、丈夫そう。

対象商品 : 76101444
2024-04-06
用途: 農作業
その他業種

重量:やや重い
柔軟性:非常に動きやすい
強度:べらぼうに頑丈
その他:ちょっとゴム臭い、通気性が無く夏場は汗が溜まるほど暑い
これは最高にいい買い物しました。ムレるのは置いといて、頑丈かつ動きやすいのがすごく良いです。1年くらい使ってますが穴も開かず裂けたりもありません

対象商品 : 76101417
2023-11-08
用途: 農作業

高いですが やはり信頼できるメーカーは違います耐久両区が違います

1が参考にしています
対象商品 : 76101401
2023-08-20
用途: 農作業
農・林・水産業

履き心地は良い軽くて足の当たりも良く
フイット感も良い。

対象商品 : 76101444
2022-11-16
用途: 海岸に埋設された山車の車輪の発掘作業
その他業種

最近足の大きい人が多くて、今までのサイズでは物足りず、購入しました。サイズが大きい人向けです。

1が参考にしています
対象商品 : 76101261
2022-12-09
用途: 酪農
小川牧場農・林・水産業

長靴の定番商品、価格で安いものはいくらでもありますが、現場作業での耐久性を考えるとこれに尽きると思います。ただ、軽快な履き心地というわけではないので満足な体力が必要。

対象商品 : 70240476
2022-06-03
用途: 農作業
小林園芸農・林・水産業

圧倒的な耐久性は申し分ありません。6年以上履いていて破れることなく、踵がすり減ってきたため買い替えとなりました。

対象商品 : 76101435
2021-04-09
用途: 畜産の作業

実際には27.5cmが欲しかったので
そのサイズがあればなお良い

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする