曜日別特売
- ゾナG-3耐油ウレタン裏 弘進ゴム 76101715

- ゾナG-3耐油ウレタン裏 弘進ゴム 76101715
- ゾナG-3耐油ウレタン裏 弘進ゴム 76101715

ゾナG-3耐油ウレタン裏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード76101715品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

筒裏ウレタン製で、温かく冬場の作業に効果を発揮します。

機能4mm厚ウレタン裏、耐油配合、抗菌、防カビ剤配合サイズ(cm)26.5形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30(26cm)標準質量(g/片足)700(26cm)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする