曜日別特売
N400 N400 制電ストレッチブルゾン(秋冬用) ナカツカ 76105565

 

N400 N400 制電ストレッチブルゾン(秋冬用) ナカツカ 76105565
N400 N400 制電ストレッチブルゾン(秋冬用) ナカツカ 76105565

N400 制電ストレッチブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1個注文コード76105565品番N400
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L仕様隠しドットボタン(袖口、裾)、ダブルポケット、袖ペン差し、ネーム差しペン差し用カット、オリジナル織りマーク、ノーフォーク種別長袖ブルゾンシリーズ制電ストレッチシリーズ胸囲(cm)130混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2肩幅(cm)54袖丈(cm)62着丈(cm)70機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル色番34生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76105452
2013-11-01
用途: 電気工事作業、通信工事作業

頑丈そうなやや堅めの布地で耐久性に不安無しです。着る前には堅くて作業時にゴワつくのかも知れないと少し疑っていたのですが、実際に着てみると、裁断が作業動作をうまく考慮しているのでしょうか、思ったよりも自由自在に腕周り肩周りが楽ちんです。なかなか良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする