ナカツカ
N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブルー
ネイビー
ストーングレー
ウエスト(cm)
101
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76105757
品番
N100
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ベージュ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
101
仕様
ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク
種別
ワンタックパンツ
シリーズ
制電ストレッチシリーズ
混率(%)
ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
制電ストレッチツイル
色番
2
生地性能
製品制電、ストレッチ、イージーケア
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。