曜日別特売
N100 N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) ナカツカ 76105827

 

N100 N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) ナカツカ 76105827
N100 N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) ナカツカ 76105827

N100 制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)85
内容量1個注文コード76105827品番N100
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルー股下(cm)80ウエスト(cm)85仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク種別ワンタックパンツシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル色番3生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76105924
2018-11-14
用途: 配送の仕事
デジタルフォトYONEZAWA

制電タイプですがホコリはどうしてもついてしまいます。
生地をもっと引っ掻き傷等に強いとありがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする