曜日別特売
N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106493

 

N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106493
N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106493
N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106493
N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106493
N200 N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106493

N200 制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送3日以内出荷とは
ストーングレー
ウエスト(cm)88
内容量1個注文コード76106493品番N200
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ストーングレー股下(cm)80ウエスト(cm)88仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク、カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル色番87生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76106405
2013-11-01
用途: 電気工事作業、通信工事作業

思っていたよりも、布地が薄手でした。動き易いとは思いますが、何だか耐久性に疑問が湧く感じです。特に、腰ポケット(前後左右4つ全て)の裏地の布は大変薄く、ついつい小ネジ類とかの固い小物とかを放り込んでいると、ポケットの中が破けて落としてしまいそうな不安があります。物入れ用ポケットは腿(膝上)のポケットを使えば大丈夫ですが、おそらく数ヵ月後にはうっかり忘れて、腰ポケット破れの不安が現実化しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする