N800 N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106755

 

N800 N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106755
N800 N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106755
N800 N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106755
N800 N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用) ナカツカ 76106755

N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送3日以内出荷とは
ストーングレー
サイズSS
ウエスト(cm)59~64
内容量1個注文コード76106755品番N800
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ストーングレー股下(cm)70ウエスト(cm)59~64仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマーク種別パンツサイズSSシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル色番87生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ性別女性用股下(実寸)(cm)75フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする