シーバイエス
ウルトラプラス インテリアモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
76107197
品番
6019600【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
6,398
バスケットに入れる
立面のホコリを静電気の力でキャッチするインテリアモップ
用途
全てのユーザー様
立面の集塵に使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
540×80×10
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※別売の「ウルトラプラスインテリアモップハンドル」と併せてご使用ください。