S-10C-HFL【ワケあり】 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-10C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線 76107240

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-10C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
76107240
品番
S-10C-HFL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥35,980¥22,980

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。

用途
衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(シース)
PE
材質(絶縁体)
HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
4
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:2.4
絶縁体外径(mm)
9.4
シース外径(Φmm)
12.9
標準減衰量(dB/km)
8.5(10MHz)、42.2(220MHz)、63.5(470MHz)、26.3(90MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC
インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする