EPSON
純正 インクカートリッジ エプソン SC18
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・インク容量・商品状態
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
バイオレット
インク容量(mL)
350
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
76107328
品番
SC18V35【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
純正品
色
バイオレット
適合機種メーカー
EPSON
対応機種
SC-P7550、SC-P9550
インク容量(mL)
350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可となります。