リサイクルインク エプソン対応 IT08互換

リサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IT08互換 - エコリカ

IT08シリーズは、エコタンク搭載モデル機種に対応しているインクボトルです。
ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめとなります。

適合機種
PX-M6711FT/M6712FT/M791FT/S6710T
種別
リサイクルインク
適合機種メーカー
エプソン(EPSON)
インク
顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
回収方法
使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ECI-EIT08A-B 8023061780230617ECI-EIT08A-B60×182×60ブラック206.98IT08KA
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
ECI-EIT08A-M 8023062680230626ECI-EIT08A-M41×182×41マゼンタ127.2IT08MA
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
ECI-EIT08A-Y 8023063580230635ECI-EIT08A-Y41×182×41イエロー127.24IT08YA
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
ECI-EIT08A-C 8023065180230651ECI-EIT08A-C41×182×41シアン127.24IT08CA
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする