広島
プレッサーローラー(桧山)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
1.87
注文コード
76107416
品番
395-07【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.87
長さ(mm)
Φ37×400
全長(mm)
420
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。