オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ名刺
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
76107468
品番
NX-112【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
カードが出し入れしやすい
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
グリーン購入法
適合
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ケース:再生樹脂シート
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×79