曜日別特売
Q1580-3【ワケあり】 火口 1580 日酸TANAKA 76108098

Q1580-3【ワケあり】 火口 1580 日酸TANAKA 76108098
Q1580-3【ワケあり】 火口 1580 日酸TANAKA 76108098

火口 1580

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
溝の近似寸法(mm)
5~10
注文コード
76108098
品番
Q1580-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98021,980

ガウジング火口

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用ガス
エチレン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼称
ガウジング用エチレン火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
102
溝の近似寸法(mm)
5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする