イチネンTASCO
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。
便利な付属品収納ケース付。
移動に便利なキャスター付
サンソ・アセチレンは充てんされておりません。
寸法(mm)
720×380×290
質量(kg)
26
容量(L)
アセチレンボンベ:3.6L、サンソボンベ:3.4L(0.5m
3
)
ホース長さ(m)
4
溶接火口
#200、#450/切断火口:No.1、No.2
ホース接続口
カプラ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83003448
STA370AK
¥
245,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください