J60026A0000【ワケあり】 RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner 76108150

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ジェンダー:オス 、 LANカテゴリ:Cat6a 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタタイプ:RJ45 、 シールドタイプ:シールド付き 、 向き:ストレート 、 IP保護等級:IP68 、 長さ:68.7mm 、 幅:36 (Dia.)mm 、 シリーズ:TOC 、 コンタクト材質:黄銅(シールドコンタクト)、スプリングスチール 、 シリーズ番号:J60026A0000 、 IEC60603-7-51に準拠したコネクタ標準(500 MHz) カテゴリ6A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 カテゴリ6 ISO / IEC11801、DIN EN50173-1 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセット. TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このCat 6 RJ45 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、IEEE802.3anに準拠した10ギガビットイーサネット送信やIEEE802.3atに準拠したPoE+に最適で、ニッケルめっき黄銅ハウジング、透明PC UL94 V0コンタクトハウジング、360 °のシールドを備え、直径1.0 → 1.6 mmのケーブル絶縁と4 → 9.5 mmのケーブル外径に対応します。 IP68バルクヘッドプラグ保護キャップは別売です。品番 ; 878-2498 878-2498 を参照
注文コード
76108150
品番
J60026A0000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥9,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ジェンダー:オス 、 LANカテゴリ:Cat6a 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタタイプ:RJ45 、 シールドタイプ:シールド付き 、 向き:ストレート 、 IP保護等級:IP68 、 長さ:68.7mm 、 幅:36 (Dia.)mm 、 シリーズ:TOC 、 コンタクト材質:黄銅(シールドコンタクト)、スプリングスチール 、 シリーズ番号:J60026A0000 、 IEC60603-7-51に準拠したコネクタ標準(500 MHz) カテゴリ6A ANSI/TIA/EIA-568-C.2 カテゴリ6 ISO / IEC11801、DIN EN50173-1 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセット. TOC IP68屋外用Cat 6 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このCat 6 RJ45 RJ45 MFP8 T568Bプラグセットは、IEEE802.3anに準拠した10ギガビットイーサネット送信やIEEE802.3atに準拠したPoE+に最適で、ニッケルめっき黄銅ハウジング、透明PC UL94 V0コンタクトハウジング、360 °のシールドを備え、直径1.0 → 1.6 mmのケーブル絶縁と4 → 9.5 mmのケーブル外径に対応します。 IP68バルクヘッドプラグ保護キャップは別売です。品番 ; 878-2498 878-2498 を参照

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする