曜日別特売
4425-10 20X14 1P【ワケあり】 ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 3M(スリーエム) 76108335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・テープ厚さ・テープ長さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
76108335
品番
4425-10 20X14 1P【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)アウトレット
¥4,898¥4,098

初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。

用途
モルタルや木材など粗面の接着・シールに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
黒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
427-5020
材質
アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
長さ(m)
14
主な用途
固定・接着
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする