TSBM-14300【ワケあり】 スタットボルト ネジ M14 TRUSCO 76108360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M14

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
76108360
品番
TSBM-14300【ワケあり】
在庫数量:残り25点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)アウトレット
¥829¥599

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途
加工物のクランプの締め付け。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじ寸法
M14
全長(mm)
300
ねじ長さ(mm)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
855-3435
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
質量(g)
326
ねじピッチ(mm)
2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 機械部品
製造業

ダイナモ取付用にナットと同時に購入しました。丁度よい長さで使用出来ました。

対象商品 : 89689443
2024-04-17
用途: 機器の締結

単純な部品ですが悪い所は有りません。
梱包も丁寧にしてありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする