ケイエスティ
ゴム付ワッシャー(スチール)
高い水密性と長時間の耐食性を兼ね備えております。
金属ワッシャーとゴム部分が一体化されている事で、作業性に優れております。
用途
屋根、壁等の建築部品に。
弱電部品、自動車部品等に。
厚さ(mm)
2.8
表面処理
溶融亜鉛鋼板Z27
全6種類を絞り込む
内径(mm)
5.05~5.55(3.35~3.65)
5.05~5.55(3.85~4.15)
6.75~7.25(4.95~5.30)
外径(mm)
12
12.7
16
呼び径
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1袋(6個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(30個)
1袋(50個)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05902317
BW-Z-M5-12.7G-8
1袋(8個)
733-3866
M5
12.7
5.05~5.55(3.85~4.15)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05902491
BW-Z-M4-12G-50
1袋(50個)
733-3864
M4
12
5.05~5.55(3.35~3.65)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05902692
BW-Z-M6-16G-6
1袋(6個)
733-3860
M6
16
6.75~7.25(4.95~5.30)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05902719
BW-Z-M4-12G-10
1袋(10個)
733-3863
M4
12
5.05~5.55(3.35~3.65)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05902728
BW-Z-M6-16G-30
1袋(30個)
733-3868
M6
16
6.75~7.25(4.95~5.30)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05902798
BW-Z-M5-12.7G-50
1袋(50個)
733-3858
M5
12.7
5.05~5.55(3.85~4.15)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください