用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様連動機能なしセット内容1台長さ(mm)469幅(mm)390質量(kg)9.3高さ(mm)555タイプ乾湿両用電源(V)単相100消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470コード長さ(m)5吸込仕事率(W)300集塵容量(L)25ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)22商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)