タカラスタンダード
P型 ノーマル ガス台
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
アイボリー
グレー
ライト
勝手
右
左
右
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76108439
品番
PG-60R/PUG-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
グレー
高さ(mm)
625
奥行(mm)
543
間口(mm)
600
勝手
右
材質(扉)
木製
注意
※写真はすべてLタイプです。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。