実験用流し台 ホワイトタイプ DWEシリーズ
一槽タイプのステンレスシンクの流し台です。三ツ口化学水栓(台付き)と水切り(左側)が付いています。
- 材質
- 【流し】ステンレス(SUS304)
- 本体
- 両面化粧パーティクルボード
- 水栓タイプ
- 台付三ツ口化学水栓×1個
- 内容量
- 1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
キッチン の新着商品
カテゴリ

















![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)