河村電器産業
HUBボックス HBA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用場所・質量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
質量(kg)
13.7
注文コード
76108728
品番
HBA3-5020N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥46,980
¥
23,980
バスケットに入れる
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
13.7
外形寸法(mm)
650×500×200
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×200
キャビネット板厚(mm)
本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3
取付基板
木製基板12mm