アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布ハッピ 市松柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
桃
白
緑
赤
青
黄
黒
サイズ
J
J
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76109909
品番
19890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
お祭り気分を盛り上げる市松柄の不織布ハッピ
軽くて丈夫な不織布素材の市松柄ハッピです。汚れを気にせず使えます。
用途
運動会・体育祭・文化祭・学園祭やお祭り・イベントの衣装に。
寸法(mm)
ハッピ:890×620、帯:1300×30
色
青
サイズ
J
身幅(cm)
48
袖幅(cm)
22
セット内容
ハッピ×1、帯×1
材質
不織布(ポリプロピレン)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。