アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布ハッピ 市松柄
お祭り気分を盛り上げる市松柄の不織布ハッピ
軽くて丈夫な不織布素材の市松柄ハッピです。汚れを気にせず使えます。
用途
運動会・体育祭・文化祭・学園祭やお祭り・イベントの衣装に。
セット内容
ハッピ×1、帯×1
材質
不織布(ポリプロピレン)
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
桃
白
緑
赤
青
黄
黒
サイズ
J
S
寸法(mm)
選択してください
ハッピ:890×620、帯:1300×30
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
身幅(cm)
48
57
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
身幅(cm)
袖幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76109891
19888
ハッピ:890×620、帯:1300×30
赤
J
48
22
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109900
19889
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
赤
S
57
26
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109909
19890
ハッピ:890×620、帯:1300×30
青
J
48
22
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109918
19891
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
青
S
57
26
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109927
19892
ハッピ:890×620、帯:1300×30
黄
J
48
22
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109936
19893
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
黄
S
57
26
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109945
19894
ハッピ:890×620、帯:1300×30
緑
J
48
22
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109961
19895
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
緑
S
57
26
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109970
19896
ハッピ:890×620、帯:1300×30
桃
J
48
22
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109979
19897
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
桃
S
57
26
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109997
19899
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
白
S
57
26
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76110006
19900
ハッピ:890×620、帯:1300×30
黒
J
48
22
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76110015
19901
ハッピ:1060×730、帯:1400×30
黒
S
57
26
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76109988
19898
ハッピ:890×620、帯:1300×30
白
J
48
22
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください