19900 カラー不織布ハッピ 市松柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110006

19900 カラー不織布ハッピ 市松柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110006
19900 カラー不織布ハッピ 市松柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110006
19900 カラー不織布ハッピ 市松柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110006
19900 カラー不織布ハッピ 市松柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110006

カラー不織布ハッピ 市松柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色黒
サイズJ
内容量1枚注文コード76110006品番19900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
¥428

お祭り気分を盛り上げる市松柄の不織布ハッピ
軽くて丈夫な不織布素材の市松柄ハッピです。汚れを気にせず使えます。

用途
運動会・体育祭・文化祭・学園祭やお祭り・イベントの衣装に。
寸法(mm)
ハッピ:890×620、帯:1300×30
色
黒
サイズ
J
身幅(cm)
48
袖幅(cm)
22
セット内容
ハッピ×1、帯×1
材質
不織布(ポリプロピレン)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする