曜日別特売
74699 さんすう アーテック[学校教材・教育玩具] 76111388

74699 さんすう アーテック[学校教材・教育玩具] 76111388
74699 さんすう アーテック[学校教材・教育玩具] 76111388
74699 さんすう アーテック[学校教材・教育玩具] 76111388
74699 さんすう アーテック[学校教材・教育玩具] 76111388

さんすう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種類が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
種類
6マス
注文コード
76111388
品番
74699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥198
販売価格(税別)
¥180

さんすう学習にぴったりのマス目ノート
低学年向けのさんすうノートです。マス目が大きく書きやすい仕様です。

用途
小学校の算数の授業・家庭学習に。
種類
6マス
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
約179×252
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする