アーテック[学校教材・教育玩具]
さんすう
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
種類
7マス
注文コード
76111397
品番
74700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
さんすう学習にぴったりのマス目ノート
低学年向けのさんすうノートです。マス目が大きく書きやすい仕様です。
用途
小学校の算数の授業・家庭学習に。
種類
7マス
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
約179×252
注意
※―