RJSB4-BO JSB-0.4芯 ゼブラ 76113256

JSB-0.4芯

(3件のレビュー)
取扱い終了
インク色ボルドー
内容量1本注文コード76113256品番RJSB4-BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.4適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント材質ボディ:樹脂全長(mm)67.2質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4インク色ボルドーインク水性顔料(インキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76113186
2023-12-21
用途: ボールペンの替え芯
株式会社中光工業所

気に入ってるボールペンの芯   中々 売っていなくて探していたろころ 0.4の太さの芯が 他社より低価格であったので すぐに購入しました

対象商品 : 76113186
2021-02-17
用途: スケジュール帳の記入
教育・研究機関

スケジュール帳用に、三色ペンを購入し五年以上使っています。
ボールペンや他の太さも試しましたが、今はこれがベストです。
書き味もなめらかで、なんの問題もないので使い続けています。

対象商品 : 76113186
2020-01-27
用途: メモ書き
その他業種

ペンがなめらかで、書きやすい。色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする