曜日別特売
SB15-LDG シャーボX CL5 ゼブラ 76114647

シャーボX CL5

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)レザーフォレスト
内容量1本注文コード76114647品番SB15-LDG
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン2本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。
しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
2色+シャープペン

全長(mm)138.1質量(g)22.1タイプ多機能ペン材質(軸)真鍮・塗装・シルク印刷仕上げ最大径(Φmm)11.2適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X仕様ボールペンまたは入力ペン2本+シャープ=3機能RoHS指令(10物質対応)対応色(軸)レザーフォレスト商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76114656
2025-07-25
用途: 手帳にさして

長く使える製品です。ゼブラさんは部品も売ってくれているので誠意を感じます。ずっと大切にします。

対象商品 : 76114622
2018-03-17
用途: 事務用ペンとして営業先等で使用。
株式会社桑野建設

営業先で使用する事務用ペンとして、社会人になったら持っておくべき1
本だと思う。お客様の前で使用するのに少し落着いたペンで安心感を得てもらうのも必要な事かと思える。ただ、少し重い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする