曜日別特売
SB23-CFS シャーボX CB8 ゼブラ 76114805

シャーボX CB8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)カーボンフラッシュシルバー
内容量1本注文コード76114805品番SB23-CFS
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

MYオリジナルをかけ算してつくるシャーボX

材質(軸)
(上軸)アルミ・アルマイト・ブラスト仕上
(下軸)カーボン・塗装仕上
商品タイプ本体全長(mm)138質量(g)22.6タイプ多機能ペン最大径(Φmm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応色(軸)カーボンフラッシュシルバー繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする