51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265

51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265
51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265
51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265
51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265
51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265
51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265
51238 飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 76115265

飛沫防止パーテーション 大1.0 窓あきタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76115265
品番
51238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

書類やものの受け渡しができる窓ありタイプ
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています。
組立簡単
両面保護フィルム付
1mm厚高透明度PET製
特許出願中 カウンター用受け渡し口:下辺に窓があるので書類のやり取りにも困りません。(A3サイズまで通せます)

用途
窓口やカウンターでの飛沫防止に。書類やものの受け渡しがある場面に。
セット内容
パネル×1、支柱×3
材質
PET
寸法(mm)
組立時:610×500×100(穴320×100)
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする