曜日別特売
B4SA3-P クリップ - オンマルチ1000S ゼブラ 76115435

B4SA3-P クリップ - オンマルチ1000S ゼブラ 76115435
B4SA3-P クリップ - オンマルチ1000S ゼブラ 76115435

クリップ - オンマルチ1000S

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ピンク
内容量1本注文コード76115435品番B4SA3-P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.7質量(g)24.2タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン色(軸)ピンク線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76115462
2023-09-05
用途: 事務所内
鉱業

事務所の人のリクエストで買いました。もう少し高級感あるかとおもったけど、持ったら軽くて見た目もちょっとお値段以下に感じました。手に取ってみて買うならこの値段なら買わなかった。書き味はとてもいいのに残念…

対象商品 : 76115462
2018-12-14
用途: 事務系

これ一本んでことが賄えるから重宝しています。
以前は、五本のペンを駆使していましたが、スッキリと一本にまとめられたのが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする