B4A5-BL クリップ - オンスリム4C ゼブラ 76115627

クリップ - オンスリム4C

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード76115627品番B4A5-BL
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

スリム機構の多色ボールペン

インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)145.6質量(g)13.3タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12インク油性インク色数4色グリーン購入法適合色(軸)線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 147繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 事務作業で使用
サービス業

筆圧をかけなくても滑らかにペン先が滑りとても良いです。
0.7mmですが、そこまで太い感じは無く0.5mmと遜色なく使用する事ができ小さな文字でも判別がしやすいです。

対象商品 : 76115636
2018-02-08
用途: 事務
製造業

大変多機能で使い良いです。
細いの携帯性に優れております。

1が参考にしています
対象商品 : 76115654
2018-10-17
用途: 外出時の常時携帯用⇒手帳、日記、メモ、サイン

黒だけ書けなくなった。
毎度、毎度、
ペン先のボールが滑るような感じで、インクが途切れ途切れになって、終いには全く書けなくなる。どの紙質でも同じ。
他の三色は書ける。ので、腹が立ってしょうがない。
また、出したペン芯と本体との隙間(ガタ)が大きく、書き心地はあまり良くない、が、これは他社製品も同じ様なモノ。
送料無料にする為に押し込んだのだが、でも必要なモノでした。ゼブラはもう買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする