曜日別特売
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841

SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841
SMT3000RMJ2UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115841

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76115841
品番
SMT3000RMJ2UOS7
参考基準価格(税別)¥1,614,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

APC Smart-UPS SMT3000RMJ2UOS7 は、サーバーやネットワーク機器向けに設計された高信頼・高機能のラックマウント型無停電電源装置です。
ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・電圧変動・瞬低などの電源トラブルから重要機器を保護します。
本モデルは 7年間オンサイト保守サービス付きのため、長期運用を前提とした業務用途に最適です。
【特長】
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ

用途
【用途】
サーバー・ストレージ機器の電源保護
ネットワーク機器・通信機器の安定運用
データセンター/サーバールーム
業務システムのBCP・可用性対策
【主な仕様】
型番:SMT3000RMJ2UOS7
定格容量:3000VA / 2700W
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
出力電圧:AC100V
運転方式:ラインインタラクティブ
出力波形:正弦波
出力コンセント:
NEMA 5-15R ×6
NEMA 5-20R ×2
ラックサイズ:2U
外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm
質量:約44kg
バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)
保証:7年間オンサイト保守
【同梱品】
ラックマウントレールキット
電源ケーブル
シリアル通信ケーブル
インストールガイド
保証期間
お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※PowerChuteソフトウェアは別売です
※設置時はラック耐荷重および電源容量をご確認ください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする