曜日別特売
SRT10KXLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115929

SRT10KXLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115929
SRT10KXLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115929

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76115929
品番
SRT10KXLJOS7
参考基準価格(税別)¥5,627,000販売価格(税込)¥5,167,800
販売価格(税別)
¥4,698,000

APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、
常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、
高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。
入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。
複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、
中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。
拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、
要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。
【主な特長】
10000VA / 9500W 高出力UPS
常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給
単相200V対応:高負荷・高密度システム向け
ラック/タワー両用 6U
拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能
ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能

用途
【用途】
データセンター/サーバールーム
中~大規模サーバー・ストレージ
ネットワーク/通信インフラ
BCP・高可用性が求められる業務システム
【主な仕様】
定格容量:10000VA / 9500W
運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)
入力電圧:AC200V
出力電圧:AC200V
出力波形:正弦波
出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2
ラックサイズ:6U
外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm
質量:約111.6kg
バッテリー:鉛蓄電池
保守:7年オンサイト保守サービス
【同梱品】
インストールガイド
取り外し可能なサポートフィート
USBケーブル
保証書
保証期間
お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本製品は 単相200V専用 です。AC100V環境では使用できません。
※本体重量が 約111kg あるため、設置・移動は複数人で行い、ラック耐荷重をご確認ください。
※ラックレールキットおよび拡張バッテリーパックは別売です。
※設置・配線は 有資格者による電気工事が必要となる場合があります。
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする